ベッセル
ドライバービット シャンク径6.35mm
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番
371-1447
全長(mm)
55
対辺(mm)
4.5
呼称
A20
刃先
対辺4.5
外径(mm)
7.5
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788456
A20-4.5-55
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください