ベストツール
フォームタイソケット
アイビーフォームタイとナットを一緒に着脱可能。ソケット内部の面取りを大きく取ってありますのでボルトの挿入が簡単。
材質
六角軸部:CR-V鋼 / ソケット部:SCM鋼
寸法(mm)
21
質量(g)
170
差込角(mm)
凸6.35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06857230
BFS-21
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください