※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の ペール・バケツ型ゴミ箱
ダストBOX33 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06788486
品番
3670333
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
リビングやキッチン、サニタリー等のあらゆる生活空間で使用可能な屑入れです。
サビに強く耐久性に優れています。
商品タイプ
本体+フタ
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板(トタン材)
色
ブラック
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
33
用途
屑入れ
トラスコ品番
802-0871
形状
丸型
質量(kg)
2.3
直径(Φmm)
355(蓋ナシダストボックス上部)
高さ(mm)
410
底径(Φmm)
305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません