小型ペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788761
品番
0805-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

ホビー用小型コンビネーションプライヤーです。
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。
高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約60HRCです。
軟線および硬線用の切刃付きです。

その他
【圧着機能】なし【落下防止用ひも取付穴】なし
トラスコ品番
195-5192
材質
バナジウム電気鋼、グリップ:コンフォート
全長(mm)
110
切断能力(mm)
【銅・アルミ複合線】Φ9.0、【硬線】Φ1.6、【中硬線】Φ2.5
ハンドル
コンフォート
切断能力(mm2)
【銅・アルミ複合線】10
注意
※ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする