小型ペンチ

小型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

ホビー用小型コンビネーションプライヤーです。
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。
高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約60HRCです。
軟線および硬線用の切刃付きです。

その他
【圧着機能】なし【落下防止用ひも取付穴】なし
トラスコ品番
195-5192
材質
バナジウム電気鋼、グリップ:コンフォート
全長(mm)
110
切断能力(mm)
【銅・アルミ複合線】Φ9.0、【硬線】Φ1.6、【中硬線】Φ2.5
ハンドル
コンフォート
切断能力(mm2)
【銅・アルミ複合線】10
内容量
1丁
注意
※ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067887610805-110
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする