六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06789032
品番
001-1.5MM
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥43
販売価格(税別)
¥39

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6628
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
全長(mm)
52
対辺(mm)
1.5
対辺寸法(mm)
1.5
首下長(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする