※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別クリンクーゼ サンドベージュ #M・新聞・雑誌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06789168 品番210-266
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

前扉式
中容器の出し入れが簡単
落ち着いた丸みをもったデザイン
新聞・雑誌シール付

種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、天板シール:ポリエチレン、中容器:ポリエチレン(再生100%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生樹脂20%) 用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け 付属品ポリ袋止め付 質量(kg)34 タイプ新聞・雑誌 間口W×奥行D×高さH(mm)440×530×1090 容器容量(L)60 色(本体)サンドベージュ 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする