※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
分別クリンクーゼ ブライトブルー #M・新聞・雑誌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06789283
品番
210-265
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
前扉式
中容器の出し入れが簡単
落ち着いた丸みをもったデザイン
新聞・雑誌シール付
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、天板シール:ポリエチレン、中容器:ポリエチレン(再生100%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生樹脂20%)
用途
工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
付属品
ポリ袋止め付
質量(kg)
34
タイプ
新聞・雑誌
間口W×奥行D×高さH(mm)
440×530×1090
容器容量(L)
60
色(本体)
ブライトブルー
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません