3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の すべり止めテープ
セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06789307
品番
D WHI 305X18
参考基準価格(税別)
¥82,148
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。
職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!
色
白
テープ幅(mm)
305
テープ長さ(m)
18
使用場所
屋内用
用途
ホテルの浴槽・サウナ・ヨット等、水や石鹸のかかるところに、また装飾や表示用に。
主な用途
滑り止め用