ベッセル
”ビスキャッチ&アジャスター”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06789418
品番
BH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
建築木工用です。
石膏ボード・コンパネなどのビス打ち込み作業に最適です。
内蔵ボール機構で長いねじも確実に保持し、片手で作業が行えます。
ラッパ型の木ねじ(ねじ頭径8~9.5mm)に使用できます。
付属品
ビット[[+]]2×65
トラスコ品番
371-2699
全長(mm)
65
呼称
BH11
刃先
2
シャンク径(mm)
6.35