PHG-418 遠赤外線 ハロゲンヒーター PROMOTE 06790341

遠赤外線 ハロゲンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06790341 品番PHG-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

転倒時に自動的に電源が切れる「転倒OFFスイッチ」付。
異常加熱防止装置(サーモスタット)付。
タイマー最大60分。首振り 左右65°、上下30°調節可能!
ハロゲンヒーターは長寿命で熱を均一に放射します。
周囲の空気を暖めないでランプから反射エネルギーを発散するため、高い効率でエネルギーを節約できます。また、速温にもつながります。
全反射エネルギー中の赤外線は90〜95%を占めています。
電源を入れて90〜200cm位離れた場所が一番効率的です。
1年保証

消費電力(W)
弱:450
強:800(2段切替)
電気代の目安
450W:1時間(7〜8円)
800W:1時間(12〜14円)
材質ABS樹脂・アルミ反射板・その他 質量(kg)約3 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 安全装置「転倒OFFスイッチ」。異常加熱防止装置(サーモスタット) 首振角度(°)左右65°/上下30° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760〜910×400×360 反射板径(mm)400 色(本体)アイボリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする