AF156 健康サンダル フットリリース オレンジ AKAISHI 06790651

AF156 健康サンダル フットリリース オレンジ AKAISHI 06790651
AF156 健康サンダル フットリリース オレンジ AKAISHI 06790651
AF156 健康サンダル フットリリース オレンジ AKAISHI 06790651

健康サンダル フットリリース オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.0~25.5
内容量1足注文コード06790651品番AF156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

足裏に心地よい指圧感を与える凹凸形状のフットベッドを採用。アーチサポート設計により、土踏まずを支えながら足底筋をストレッチ。足指が自然に広がりやすい構造。通気性と快適な履き心地。

用途
立ち仕事や長時間の歩行、デスクワーク後の足の疲れが気になる方に。
サイズ
LL
質量(g)
640
サイズ(cm)
25.0~25.5
色
オレンジ
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする