AF156 健康サンダル フットリリース オレンジ AKAISHI 06790791

AF156 健康サンダル フットリリース オレンジ AKAISHI 06790791
AF156 健康サンダル フットリリース オレンジ AKAISHI 06790791
AF156 健康サンダル フットリリース オレンジ AKAISHI 06790791

健康サンダル フットリリース オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品はサイズなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
24.0~24.5
注文コード
06790791
品番
AF156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

足裏に心地よい指圧感を与える凹凸形状のフットベッドを採用。アーチサポート設計により、土踏まずを支えながら足底筋をストレッチ。足指が自然に広がりやすい構造。通気性と快適な履き心地。

用途
立ち仕事や長時間の歩行、デスクワーク後の足の疲れが気になる方に。
サイズ
L
質量(g)
610
サイズ(cm)
24.0~24.5
色
オレンジ
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする