AKAISHI
健康サンダル フットリリース オレンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
26.0~26.5
注文コード
06790879
品番
AF156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
足裏に心地よい指圧感を与える凹凸形状のフットベッドを採用。アーチサポート設計により、土踏まずを支えながら足底筋をストレッチ。足指が自然に広がりやすい構造。通気性と快適な履き心地。
用途
立ち仕事や長時間の歩行、デスクワーク後の足の疲れが気になる方に。
サイズ
3L
質量(g)
680
サイズ(cm)
26.0~26.5
色
オレンジ
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません