マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06792886 品番 AW-1010M
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
使用方法
先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。
振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。
粒度#1000 長さ(mm)100 幅(mm)10 厚さ(mm)1.0 適合材特にプラスチック金型
注意
※振動工具、回転工具を使用される時は商品に添付の使用上の注意及び説明書をお読みの上ご使用下さい。
・ご使用の際は安全のため、保護メガネ、保護マスク、保護手袋などの保護具を着用してください。
※仕様は予告なく変更することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06792913
2020-08-06
用途:
強酸・強アルカリによる洗浄作業用。堆積した炭酸カルシウムの除去用に使用。
田中商店 様 (サービス業)

スティック本体は満足に値するがホルダーが問題。製図用芯ホルダーのように最後10mmになってもしっかり固定し使えるホルダーが望まれる。

1人が参考にしています
対象商品:
06792983
2015-06-30
用途:
放電加工面の磨き

もう少し長い方が使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06792861
2013-11-11
用途:
金型ミガキ

放電加工後の磨きや深いリブ形状の磨きの時などに よく使用しています
良く磨けるのですが 減りが早いため直ぐ無くなります 
継続購入したいので 価格がもう少し 下がると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする