フィニッシング コンパウンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3.7L) 注文コード06793525 品番PN13084
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパウンド後の仕上がり艶が良く、しかも鮮明な輝きを保つ為、特に高硬度塗膜等の硬い塗膜に適しています。(ノンシリコン・ノンワックス)

容器ボトル 用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステル、ウレタン、ベースコート、クリアコートシステム) タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1900mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06793525
2023-07-26
用途:
大容量
その他業種

ツカイデガアリ
扱い易いので良いと思います
大容量で良い

対象商品:
06793525
2018-10-08
用途:
磨き作業
Across Edge 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最終仕上げ磨きで使いましたが問題なく使用でき、満足してます。

対象商品:
06793525
2014-02-13
用途:
ボウリングボールの表面加工

もうかれこれ20年使っていますがこれに代わる物が無く一番信用できるコンパウンドです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする