切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】45×122、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】61×122
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】45×85、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】61×85
ノコ刃外径(Φmm)216(使用できる刃物外径/210〜216)
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4800
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
付属品チップソー(A-37633)、バイスアッセンブリー、ボックスレンチ、ダストバック、三角定規、六角棒スパナ2.5mm各1個
質量(kg)7