CDG1UA63-150Z1-M9BAL-XC22 CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC 06794029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06794029
品番
CDG1UA63-150Z1-M9BAL-XC22
参考基準価格(税別)¥38,620販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
形式
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
パッキン類フッ素ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする