モノタロウの キャスター
モノタロウの プレート式キャスター
モノタロウの プレート式 自在車キャスター
プレート式自在車キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06798897
品番
MOJ100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
形状
自在
ブレーキ
ナシ
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
35
取付高(mm)
145
金具仕上
亜鉛
穴径P(Φmm)
16×11
取付寸法X×Y(mm)
71×71
取付座A×B(mm)
95×95
偏芯
37
旋回半径(mm)
87
許容荷重(daN[kgf])
100[102]
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
71×71
車輪タイプ
単輪
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。