曜日別特売
06IR0.75ISOBXC チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06799554

06IR0.75ISOBXC チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06799554
06IR0.75ISOBXC チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06799554

チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質BXC種別内径用(右勝手)注文コード06799554品番06IR0.75ISOBXC
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。
TiNのPVDコーティング。

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(20-100m/min)
高炭素鋼(30-80m/min)
合金鋼・調質鋼(40-90m/min)
ステンレス鋼(30-90m/min)
鋳鋼(40-90m/min)
鋳鉄(40-90m/min)
アルミ・非鉄金属(20-120m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質BXCピッチ(mm)0.75寸法L(mm)6寸法X(mm)0.8種別内径用(右勝手)寸法Y(mm)0.5IC幅(inch)5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする