※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
ガードナーの クリーンルームシューズ
ガードナーの クリーンブーツ
シューズ・ロングタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
06801077
品番
G7730-1-23.5
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
色
白
質量(g)
580
サイズ(cm)
23.5
用途
クリーンルーム用
種類
クリーンシューズ
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質(甲被)
クラリーノ
機能
静電性、加水分解性、軽量
注意
※クリーンパックではありません。