ガードナー
ガードナーの クリーンルームシューズ
ガードナーの クリーンブーツ
シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
06801436
品番
G77501PCT-25.5
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25.5
色
白
足幅
3E
質量(g)
800
種類
クリーンシューズ
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン
機能
静電、耐久性
JIS規格
JIS T 8101S級相当
材質(先芯)
樹脂