※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シューズ・安全靴ロングタイプ G7760

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 ホワイト 機能静電 注文コード06801497 品番G7760-1-22.5
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・色・機能など22種類から選べます 他の種類を見る

つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。

ホワイト 質量(g)600 用途クリーンルーム用 仕様爪先樹脂プロテクター 種類クリーンセーフティシューズ サイズ(cm)22.5 材質(ソール)エーテル系ポリウレタン 機能静電 JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) 足幅3E 材質(先芯)樹脂
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする