仕様ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(20-100m/min)
高炭素鋼(30-80m/min)
合金鋼・調質鋼(40-90m/min)
ステンレス鋼(30-90m/min)
鋳鋼(40-90m/min)
鋳鉄(40-90m/min)
アルミ・非鉄金属(20-120m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質BXC勝手右ピッチ範囲(山数/inch)27材種BXCチップ寸法(mm)8種別内径用(右勝手)寸法L(mm)8寸法X(mm)0.6寸法Y(mm)0.6IC幅(inch)3/16ピッチ(山数/inch)27使用コーナー数3