曜日別特売
16IREL2.25BXC チップ(溝入れチップ) カーメックス 06802887

チップ(溝入れチップ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)チップ寸法(mm)16注文コード06802887品番16IREL2.25BXC
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ツーリングコストをミニマムに!
カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。
ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。
精密に研磨されています。
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。
TiNのPVDコーティング。

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(20-100m/min)
高炭素鋼(30-80m/min)
合金鋼・調質鋼(40-90m/min)
ステンレス鋼(30-90m/min)
鋳鋼(40-90m/min)
鋳鉄(40-90m/min)
アルミ・非鉄金属(20-120m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質BXC溝幅(mm)2.25勝手内径・右勝手および外径・左勝手チップ寸法(mm)16種別内径(右勝手)/外径(左勝手)用寸法T(mm)2.25寸法W(mm)2.25IC幅(inch)3/8使用コーナー数3材種BXC
注意
※カーメックス標準ねじ切りバイトで、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする