カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ部品
カーメックスの シート(ホルダ部品)
アンビル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チップサイズ
22
仕様
22mmチップ適用バイト用
注文コード
06803693
品番
AE22
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・仕様
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切りバイト用スペアパーツ
タイプ
ER&IL
仕様
22mmチップ適用バイト用
適合
外径・右勝手および内径・左勝手
傾き角(°)
1.5
チップサイズ
22