- スチールホワイトボード モノタロウ 06804366

- スチールホワイトボード モノタロウ 06804366 - スチールホワイトボード モノタロウ 06804366 - スチールホワイトボード モノタロウ 06804366

スチールホワイトボード

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06804366 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マグネット貼り付け可能です。
壁掛けフック(2箇所)付き。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。

材質
ボード:スチール製アクリル仕上げ
フレーム:アルミ
ボード:白
フレーム:銅
質量(kg)2.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×450×16.0 付属品ホワイトボードペン3本(赤、青、黒、各色1本)、イレーサー 仕様横掛け 板厚(mm)11 枠内寸法(mm)414×564
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06804357
2014-09-12
用途:
0社内連絡等

組み上げのフレーム接着材のはみ出し等、残念な仕上がり目立つ。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
06804375
2014-05-23
用途:
生徒に英語を教える時

他の商品を見たことがないので、5000円前後だと、こういうもんなんでしょうね。
高いような気もしますが、悪いわけでもないので、普通というところです。
付属品に、赤、青、黒のペンと、イレーサーがついてましたが、
黒ペンは、インクが出ず、完全に書けない状態でした。
ペンは本当に新品だったんでしょうか?
黒ペンだけは、不満が残ります。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
06804384
2014-11-07
用途:
社内予定表

品物はしっかりしていましたし、ホームセンターより安く購入できました。又必要なときはこちらを購入したいと思います

対象商品:
06804366
2014-09-01
用途:
説明補助に使用します。

価格も手頃で使いやすいです

対象商品:
06804357
2014-06-24
用途:
現場で携帯電話を使用できない為ホワイトボードに書いて使用します
株式会社MFT 様

使いやすくて満足しています

対象商品:
06804375
2013-05-14
用途:
家庭内の掲示物貼付け及び連絡板

室内をリフォームして、従来画鋲を使用していた掲示物を壁に傷をつけずにするにはどうしたらよいか?たどり着いたのが「スチールホワイトボード」でした。マグネットで掲示物を貼付け出来るし「ホワイトボードマーカー」でメモが出来るので一石二鳥。使い勝手が良いと感じました。マーカー/イレーザー置き部品が、強度的に大丈夫なのか心配。

1人が参考にしています
対象商品:
06804375
2013-06-13
用途:
製品検査時の写真を撮るときに使う
建設業・工事業

前回購入品が販売中止になったので、今回初購入した。
価格に不満はないが、手に持つのでもう少し軽ければうれしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
06804375
2013-03-18
用途:
店舗のメニュー
ハヤシ建装 様

サイズのバリエーションをさらに増やしていただきたい。又はセミオーダー可能に

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする