二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の ワークドライビングセンター
ワークドライビングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06809433
品番
WDK4-500
参考基準価格(税別)
¥197,500
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。
両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。
加工物の着脱がワンタッチで出来ます。
抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
寸法A(mm)
50
寸法C(mm)
103
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
36
寸法L(mm)
193
寸法d(mm)
14
寸法l(mm)
77
寸法l1(mm)
20
用途
歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。
型式
DK (爪固定)
振れ精度
TIR0.01 (最大)
シャンク径(MT)
4-DK50