曜日別特売

塩ビ管用コアドリル(フルセット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
216-3482
注文コード
06810077
品番
ABF-220
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

塩ビ管穴あけ作業に最適な刃型設計の専用コアドリルです。下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に使います。コア底部にアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。

用途
下水道用塩ビ管へのソケット取り付け、大口径穴あけ作業に。用途(最適◎):金属サイディング、窯業サイディング、スレート、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩ビ、F・R・P用途(可能△):ブリキ・トタン、セラミック系外壁材
トラスコ品番
216-3482
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
265
被削材
金属サイディング、窯業サイディング、スレート、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩ビ、FRP
有効長(mm)
110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする