曜日別特売

ドラゴンALC用コアドリル(フルセット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は有効長など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
130
注文コード
06810156
品番
ALC-300
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。

用途
被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。用途(最適◎):ALC鉄筋入り、石膏ボード用途(可能△):窯業系サイディング、押出し成形セメント板
トラスコ品番
153-0294
全長(mm)
320
有効長(mm)
130
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質
刃先:超硬チップ
被削材
ALC材(鉄筋入)、石こうボード。
刃厚(mm)
2
シャンク形状
SDSプラス
シャンク径(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする