積載荷重(kg)1500材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン全長(mm)1635タイプTCP型フォーク幅W(mm)685ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73フォーク長さ(mm)1140ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×70フォーク最低高さ(mm)80フォーク最高高さ(mm)180車体質量(kg)82ロードホイールまでのフォーク長さ(上昇時)L3(mm)1120フォーク長L1(mm)1140ロードホイールまでのフォーク長さL2(mm)1245フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170