センター面取り用エンドミル

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06811183 品番 CC 20.0X60°
参考基準価格(税別)¥30,380 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。

全長(mm)160 刃数2 刃径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)20 刃長(mm)40 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 先端角(°)60 外径(Φmm)20 先端厚さ(mm)0.8 面取角度60° ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.03 先端消失量(Z)0.69
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06811131
2024-04-10
用途:
木工小物雑貨の3D加工のセンター加工
製造業

木工用のセンター工具がする訛るので、代わりに試してみた。切れ味が素晴らしいが、価格はそれなりにする。

対象商品:
06811131
2021-07-23
用途:
木材の彫刻作業
製造業

木材作品の彫刻に模様を彫り込むために初めて購入しましたが、とてもきれいな彫刻ができました。また、60゜のV型エンドミルは少ないのでこの値段だと助かります。

対象商品:
06811147
2018-06-26
用途:
金属加工
ミヤオク 様

切れ味バツグンでこの価格は大変魅力的です。
角度60°を探していたので助かりました。
違うサイズも購入する予定です。

対象商品:
06811131
2018-06-15
用途:
CNCフライス
クランジュ株式会社 様

なかなか無い形状なので助かりました
色々と重宝しそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする