サイディング・ウッドコアドリル(フルセット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は有効長・被削材・トラスコ品番など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
150
被削材
サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
トラスコ品番
153-1883
注文コード
06811310
品番
SWC-140
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

用途
被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
トラスコ品番
153-1883
全長(mm)
330
被削材
サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
有効長(mm)
150
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容
カッター、センタードリル、シャンク
材質
刃先:超硬チップ
刃厚(mm)
2.5
適合材
サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
カッター
センタードリル
注意
※深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする