えこまるギア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・刃先径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
刃先径70mm×全長450mm×有効長×130mm×取付軸×10mm
注文コード
06812089
品番
EMC-70
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
トラスコ品番
656-8315
仕様
刃先径70mm×全長450mm×有効長×130mm×取付軸×10mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする