マルチリョーバコアドリル(フルセット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・シャンク形状など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
162-5493
シャンク形状
SDS
注文コード
06812256
品番
MRC-80
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

刃先が裏表2倍使えるリョーバコア(用途マルチタイプ)です。

用途
モルタル、ブロック、サイディング、ALC、木材の穴あけに最適です。
トラスコ品番
162-5493
材質
刃先:超硬チップ
全長(mm)
280
有効長(mm)
105
シャンク形状
SDS
シャンク径(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする