代表画像
ハウスビーエム
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(フルセット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック×6個)
注文コード
06812999
品番
RDG-105
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
153-0337
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容
カッター 、センターピン、シャンク
材質
刃先:工業用ダイヤモンド
全長(mm)
330
被削材
鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
有効長(mm)
150
刃厚(mm)
3.5
適合材
鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
カッター
センターピン
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。