S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06813204
品番
C-SB2T 9.0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,380
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスを採用しています。
難削材の加工や長時間加工が可能です。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
18
寸法R(mm)
9
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03