C-SB2T 12.5R Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 06813222

C-SB2T 12.5R Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 06813222 C-SB2T 12.5R Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 06813222

Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06813222 品番C-SB2T 12.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,080
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスを採用しています。
難削材の加工や長時間加工が可能です。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数2 全長(mm)180 刃長(mm)50 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)25 寸法R(mm)12.5 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする