曜日別特売

ドラゴンダイヤモンドコアドリル(フルセット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番153-0338
内容量1本注文コード06813769品番RDG-150
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。

用途
被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
トラスコ品番
153-0338
被削材
鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
刃厚(mm)
3.7
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容
カッター 、センターピン、シャンク
材質
刃先:工業用ダイヤモンド
全長(mm)
330
有効長(mm)
150
適合材
鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
カッター
センターピン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする