- 用途
- 被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
- トラスコ品番
- 153-1845
- 全長(mm)
- 330
- 被削材
- サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)
- 有効長(mm)
- 150
- 適合機種
- 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- セット内容
- カッター、センタードリル、シャンク
- 材質
- 刃先:超硬チップ
- 刃厚(mm)
- 2.5
- 適合材
- サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
- カッター
- センタードリル