曜日別特売

ドラゴンALC用コアドリル(フルセット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
有効長(mm)150
全長(mm)330
トラスコ品番153-0358
153-0358
153-0290
153-0295
153-0303
153-0317
153-0321
153-0325
153-0347
153-0348
153-0355
153-1830
153-1842
153-1844
153-1854
153-1855
153-1870
153-1873
153-0294
153-0304
153-0305
153-0306
153-0311
153-0314
153-1836
153-1857
153-1878
380-2220
内容量1本注文コード06814286品番ALC-140
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。

用途
被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。用途(最適◎):ALC鉄筋入り、石膏ボード用途(可能△):窯業系サイディング、押出し成形セメント板
トラスコ品番
153-0358
全長(mm)
330
有効長(mm)
150
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質
刃先:超硬チップ
被削材
ALC材(鉄筋入)、石こうボード。
刃厚(mm)
2
シャンク形状
SDSプラス
シャンク径(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする