えこまるギア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・刃先径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
刃先径75mm×全長450mm×有効長×130mm×取付軸×10mm
注文コード
06814950
品番
EMC-75
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
トラスコ品番
656-8318
仕様
刃先径75mm×全長450mm×有効長×130mm×取付軸×10mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする