ハウスビーエム
塩ビ管用コアドリル(フルセット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
216-1829
注文コード
06815038
品番
ABF-150
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
塩ビ管穴あけ作業に最適な刃型設計の専用コアドリルです。下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に使います。コア底部にアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
用途
下水道用塩ビ管へのソケット取り付け、大口径穴あけ作業に。用途(最適◎):金属サイディング、窯業サイディング、スレート、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩ビ、F・R・P用途(可能△):ブリキ・トタン、セラミック系外壁材
トラスコ品番
216-1829
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
265
被削材
金属サイディング、窯業サイディング、スレート、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩ビ、FRP
有効長(mm)
110