S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
超硬2枚刃センター面取りミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06815487
品番
GCCC 10.0X120°
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
90
刃数
2
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
先端角(°)
120
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
先端角の長さ(mm)
2.89