- 用途
- 被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
- トラスコ品番
- 153-0349
- 被削材
- 鉄板、ステンレス板、鋳物板、FRP、合成樹脂。
- 刃厚(mm)
- 3.5
- 適合機種
- 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- セット内容
- カッター 、センターピン、シャンク
- 材質
- 刃先:工業用ダイヤモンド
- 全長(mm)
- 330
- 有効長(mm)
- 150
- 適合材
- 鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
- カッター
- センターピン