S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06817903
品番
LVS2T 2.4X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
162
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
55
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.4
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30