2枚刃ロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06817912 品番LVS2T 2.5X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,770
この商品は162種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 全長(mm)55 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2.5 公差(mm)0〜-0.03 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする