S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06818086
品番
LVS2T 4.0X20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります