曜日別特売
LVS2T 6.0X50 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818366

LVS2T 6.0X50 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818366
LVS2T 6.0X50 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818366

2枚刃ロング刃エンドミル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)50
全長(mm)90
内容量1本注文コード06818366品番LVS2T 6.0X50
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
刃長(mm)50全長(mm)90材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06818357
2020-07-22
用途: 木材加工(堅木)の直角出しに
Tree of Life

6ミリ軸の長さがあるエンドミルを探していたのでとても助かりました。
木工用で、この長さのがあったらとてもよいですが。

2が参考にしています
対象商品 : 06818357
2017-01-28
用途: 建具製作作業

思っていた以上に切れ味が良く、価格以上に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06818375
2014-10-07
用途: 亜鉛ダイキャストの形状修正

亜鉛ダイキャストの側面(深さ50mm)切削加工に使用した。0.1mm程度の精度で十分な作業であるため目的は達成できたが、対象が鋼材であった場合は難しいと思う。同社の4枚刃の方が切削面が良好だったため、2枚刃の出番は今後無さそうな印象。

1が参考にしています
対象商品 : 06818341
2014-08-25
用途: アルミ材 側面切削

切削面の仕上がりが良くない。
シャンク6㎜刃径6㎜刃長30㎜という条件には合ったが
刃溝(フトコロ)が浅い為か?根本的に合ってない為か?仕上りが荒い。
日立のアルミ用ならすごく綺麗に仕上がるが、刃長が少し足りないので使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする