S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
80
注文コード
06818646
品番
LVS2T 8.0X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
刃長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
80
全長(mm)
125
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります